Referenties
Facom:ATMZ.X10-15S
Rubix:A0312356
EAN:3662424105913


Technische samenvatting
| Model | atmz.x10-15s |
|---|---|
| Gebruik | voor montage en onderhoud met torx® schroeven (tx10/tx15) met 1/4'' aandrijving. |
| Type | facom multi-bit 1/4'' torx® 10-15, 67 mm |
Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' TORX 10-15 67MM
Facom multi-bit 1/4'' torx 10-15 67mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | atmz.x10-15s |
| Gebruik | voor montage en onderhoud met torx® schroeven (tx10/tx15) met 1/4'' aandrijving. |
| Type | facom multi-bit 1/4'' torx® 10-15, 67 mm |
| Richting | links/rechts |
| Diameter | 67 mm |
| Bekleding | gechromeerd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,08 excl. BTW
/ stuk
€ 7,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen