Referenties
Facom:ATMZ.S5.5-6.5
Rubix:A0312362
EAN:3662424105494


Technische samenvatting
| Model | atmz.s5.5-6.5 |
|---|---|
| Gebruik | voor sleufschroeven (5,5-6,5 mm); 1/4'' multi-bit bit (lengte 175 mm). |
| Type | facom multi-bit 1/4'' sleuf 5.5-6.5mm 175mm |
Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' SLEUF 5.5-6.5MM 175MM
Facom multi-bit 1/4'' sleuf 5.5-6.5mm 175mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | atmz.s5.5-6.5 |
| Gebruik | voor sleufschroeven (5,5-6,5 mm); 1/4'' multi-bit bit (lengte 175 mm). |
| Type | facom multi-bit 1/4'' sleuf 5.5-6.5mm 175mm |
| Richting | rechter |
| Diameter | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,45 excl. BTW
/ stuk
€ 7,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen