Referenties
Facom:ATMZ.H2.5
Rubix:A0312372
EAN:3662424105548


Technische samenvatting
| Model | atmz.h2.5 |
|---|---|
| Gebruik | omkeerbare inbus-bit 1/4' voor inbusbouten met 6-kant inwendig (2,5 mm). |
| Type | facom omkeerbare 1/4' inbus-bit (6-kant) 2,5 mm 175 mm |
Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' INBUS 2.5MM 175MM
Facom multi-bit 1/4'' inbus 2.5mm 175mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | atmz.h2.5 |
| Gebruik | omkeerbare inbus-bit 1/4' voor inbusbouten met 6-kant inwendig (2,5 mm). |
| Type | facom omkeerbare 1/4' inbus-bit (6-kant) 2,5 mm 175 mm |
| Richting | links/rechts |
| Diameter | 2,5 mm |
| Bekleding | gechromeerd |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,45 excl. BTW
/ stuk
€ 7,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen