Referenties
Facom:ATMZ.H5
Rubix:A0312369
EAN:3662424105579


Technische samenvatting
| Model | atmz.h5 |
|---|---|
| Gebruik | omkeerbare 1/4'' zeskant/inbusbit voor 5 mm inbusschroeven (hexagon screws), geschikt om te monteren en demonteren. |
| Type | facom multi-bit 1/4'' inbus (zeskant) 5 mm 175 mm (omkeerbaar) |
Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' INBUS 5MM 175MM
Facom multi-bit 1/4'' inbus 5mm 175mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | atmz.h5 |
| Gebruik | omkeerbare 1/4'' zeskant/inbusbit voor 5 mm inbusschroeven (hexagon screws), geschikt om te monteren en demonteren. |
| Type | facom multi-bit 1/4'' inbus (zeskant) 5 mm 175 mm (omkeerbaar) |
| Richting | links/rechts |
| Diameter | 5 mm |
| Bekleding | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,45 excl. BTW
/ stuk
€ 7,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen