CUTLINE ONTBRAAMMESSEN HSS DIA 3,2 - G20 - 847223 (SET=10ST)

MESSEN HSS TYPE G VOOR ZWAAR ONTBRAAMWERK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:847223
Rubix:20850038
EAN:3660338085925
CUTLINE ONTBRAAMMESSEN HSS DIA 3,2 - G20 - 847223 (SET=10ST)

Technische samenvatting

Models20-e200
Gebruikaluminium, koper, pvc, polyamide, staal, messing, gietijzer
Typesterk mes
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE ONTBRAAMMESSEN HSS DIA 3,2 - G20 - 847223 (SET=10ST)


Prijs per doos.
DEBURRING BLADE HSS TYPE D3,2 - G20 UC10

Sterke punten

The unit price refers to one pack.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Models20-e200
Gebruikaluminium, koper, pvc, polyamide, staal, messing, gietijzer
Typesterk mes
Richtinglinks/rechts
Diameter3,2 mm
Materiaal mantelhss
€ 19,58 excl. BTW
/ set
€ 23,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden