INA HK 2516 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:HK2516-B
Rubix:03112696
Fabrikant:0037375190000
EAN:4012802367553
INA HK 2516 B NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 2516 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x32x32 mm
Logistiek gewicht26 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte16 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Referentietoerental7100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15600 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 8,58 excl. BTW
/ stuk
€ 10,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden