NTN NK 85/25 R + IR 75X85X25 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK85/25R+1R75X85X25

Zie technische informatie

Referenties

NTN:NK85/25R+1R75X85X25
Rubix:A0483774
EAN:4547359129526
NTN NK 85/25 R + IR 75X85X25 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 85/25 R + IR 75X85X25 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)105x105x25 mm
Logistiek gewicht664 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte25 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r123000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr70500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 86,25 excl. BTW
/ stuk
€ 104,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen