INA NK 43/30 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK43/30-XL
Rubix:03118152
Fabrikant:0507543350000
EAN:4012802701470
INA NK 43/30 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter43 mm
Buitendiameter53 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 43/30 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x53x53 mm
Logistiek gewicht132 g
Binnendiameter43 mm
Buitendiameter53 mm
Breedte30 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental5900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r85000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr45500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
239,80 excl. BTW
/ 5 stuks
290,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen