Referenties
INA:NA4910-RSR-XL
Rubix:03117946
Fabrikant:0507738950000
EAN:4012802701685

Productdetails : INA NA 4910 RSR/XL NAALDLAGER
Naaldlager NA49..-RSR, Type 49, enkelzijdige lipafdichting
Naaldlager NA49..-RSR, afmetingsserie 49, afdichting aan één zijde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 295 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 64000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 45000 N |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 482,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 583,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen