INA HN 1210 NAALDHULS VOLNAALDIG

Getrokken naaldlager met open uiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:HN1210
Rubix:A0543461
Fabrikant:0000367900000
EAN:4012802440249
INA HN 1210 NAALDHULS VOLNAALDIG
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HN 1210 NAALDHULS VOLNAALDIG


Naaldlagers met getrokken lagercup en open uiteinden HN, volledige aanvulling naaldrolset, aan DIN 618-1/ISO 3245
Drawn cup needle roller bearings with open ends HN, full complement needle roller set

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5,3 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte10 mm
Seriehn
Referentietoerental11300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r13400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,96 excl. BTW
/ stuk
9,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen