INA NK 9/12 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:NK9/12-TV
INA:NK9/12-TV-XL
Rubix:03113518
Fabrikant:0507532740000
EAN:4012802733341
INA NK 9/12 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 9/12 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x16x16 mm
Logistiek gewicht10 g
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Serienk..-tv-xl
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental24200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5100 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 15,59 excl. BTW
/ stuk
€ 18,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen