Referenties
INA:AXW10
Rubix:03110574
Fabrikant:0001615780000
EAN:4012802127072

Productdetails : INA AXW 10 NAALDTAATSLAGERKOOI
Axiale naaldlager, enkele richting, AXK met axiale lagerring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x27x27 mm |
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 27 mm |
| Breedte | 3,2 mm |
| Serie | axw |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 8300 rpm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,55 excl. BTW
/ stuk
€ 7,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden