Referenties
INA:NA4924-XL-C3
Rubix:A0693631
Fabrikant:0506616710030
EAN:4054363038480

Productdetails : INA NA 4924 XL/C3 NAALDLAGER
Radiaal rollager NA..-XL
Sterke punten
Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2860 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Serie | na..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 390000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 205000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 562,87 excl. BTW
/ stuk
€ 681,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen