INA HN 4520 NAALDHULS VOLNAALDIG

Getrokken naaldlager met open uiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:HN4520
Rubix:03110597
Fabrikant:0000369510000
EAN:4054362398738
INA HN 4520 NAALDHULS VOLNAALDIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HN 4520 NAALDHULS VOLNAALDIG


Naaldlagers met getrokken lagercup en open uiteinden HN, volledige aanvulling naaldrolset, aan DIN 618-1/ISO 3245
Drawn cup needle roller bearings with open ends HN, full complement needle roller set

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht68 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte20 mm
Seriehn
Referentietoerental3300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r108000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr38500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 26,83 excl. BTW
/ stuk
€ 32,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen