Referenties
NTN:1R20X25X18D
Rubix:A0485956
EAN:4547359251043

Documenten
Productdetails : NTN IR 20X25X18 BINNENRING
NTN - Naaldlager - 1R20X25X18D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x25x18 mm |
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,60 excl. BTW
/ stuk
€ 7,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
