INA NK 95/36 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK95/36-XL
Rubix:03113528
Fabrikant:0507547260000
EAN:4012802642179
INA NK 95/36 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 95/36 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x115x115 mm
Logistiek gewicht648 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte36 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental2950 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r223000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr121000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
199,40 excl. BTW
/ stuk
241,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen