INA HF 0306 KF VRIJLOOPKOPPELING

Tekeningbekerrolkoppeling

Zie technische informatie
Referenties
INA:HF0306-KF-L564
Rubix:03115263
Fabrikant:0003702230962
EAN:4047643177054
INA HF 0306 KF VRIJLOOPKOPPELING
Technische samenvatting
Binnendiameter3 mm
Buitendiameter6,5 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HF 0306 KF VRIJLOOPKOPPELING


Drawn cup rollerclutches HF..-KF, met kunststofveren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,7 g
Binnendiameter3 mm
Buitendiameter6,5 mm
Breedte6 mm
Seriehf..-kf
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,78 excl. BTW
/ stuk
20,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen