INA HK 1612 AS1/B NAALDHULS

Getrokken naaldlager met open uiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK1612-AS1-B
Rubix:03116444
Fabrikant:0000605930000
EAN:4012802432251
INA HK 1612 AS1/B NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 1612 AS1/B NAALDHULS


Getekend kop naaldlager met open einde HK..-AS1-B, enkel rij, met kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x22x22 mm
Logistiek gewicht12 g
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte12 mm
Seriehk..-as1-b
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7600 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,40 excl. BTW
/ stuk
10,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen