INA NA 4900 RSR/XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4900-RSR-XL
Rubix:03117934
Fabrikant:0507734960000
EAN:4012802701593
INA NA 4900 RSR/XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4900 RSR/XL NAALDLAGER


Naaldlager NA49..-RSR, Type 49, enkelzijdige lipafdichting
Naaldlager NA49..-RSR, afmetingsserie 49, afdichting aan één zijde

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x22x22 mm
Logistiek gewicht24 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte14 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7700 N
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,14 excl. BTW
/ stuk
46,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen