NTN NK 80/35 R + IR 70X80X35 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK80/35R+1R70X80X35

Zie technische informatie

Referenties

NTN:NK80/35R+1R70X80X35
Rubix:A0483775
EAN:4547359129502
NTN NK 80/35 R + IR 70X80X35 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 80/35 R + IR 70X80X35 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)95x95x35 mm
Logistiek gewicht740 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte35 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r184000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr79500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 88,48 excl. BTW
/ stuk
€ 107,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen