Referenties
INA:RNA4903-2RSR-XL
Rubix:03113938
Fabrikant:0507748160000
EAN:4012802701715

Productdetails : INA RNA 4903-2RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan beide zijden.
Needle roller bearings RNA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | rna..-2rsr-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,45 excl. BTW
/ stuk
€ 51,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
