INA NA 4928 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4928-XL
Rubix:03113302
Fabrikant:0506616980000
EAN:4047643205399
INA NA 4928 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4928 XL NAALDLAGER


Radiaal rollager NA..-XL

Sterke punten

Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x190x190 mm
Logistiek gewicht4150 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte50 mm
Seriena..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental1920 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r500000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr237000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
739,53 excl. BTW
/ stuk
894,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen