Referenties
INA:RNA4908-RSR-XL
Rubix:03119300
Fabrikant:0507730030000
EAN:4012802701562

Productdetails : INA RNA 4908 RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met enkele rij randen bestaande uit een gepolijste buitenring met randen, een naaldkrans en een uitneembare binnenring. Gebruikstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C. Afgedicht door wrijvende afdichtingslip aan één zijde.
Needle roller bearings RNA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 154 g |
| Binnendiameter | 48 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | rna49..-rsr-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 53000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 41000 N |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 368,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen