Referenties
INA:NA6915-ZW-H-S3-XL-R200-250
Rubix:A0693630
Fabrikant:0508789990352
EAN:4012802704860

Productdetails : INA NA 6915 ZW/H/S3/XL/R200-250 NAALDLAGER
Naaldlager NA69..-ZW, serie 69, dubbele rij
Naaldlager NA..-ZW-H-S3-XL-R200-250, twee-rijig, met binnenring, buitenring met 2 randen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1405 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Serie | na69..-zw-h-s3-xl-r200-250 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 275000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 118000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 520,55 excl. BTW
/ stuk
€ 629,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen