Referenties
INA:NKS50
Rubix:03113756
Fabrikant:0001392890000
EAN:4012802060089

Productdetails : INA NKS 50 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearing NKS, single row, no inner ring, outer ring with 2 bords
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x65x65 mm |
| Logistiek gewicht | 161 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | nks |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 67000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 42500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,28 excl. BTW
/ stuk
€ 89,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen