INA RNA 4924 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:RNA4924
INA:RNA4924-XL
Rubix:03119307
Fabrikant:0506730500000
EAN:4047643205320
INA RNA 4924 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter135 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4924 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x165x165 mm
Logistiek gewicht1860 g
Binnendiameter135 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte45 mm
Serierna..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental2250 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r390000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr205000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 416,80 excl. BTW
/ stuk
€ 504,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen