SKF RNA 4919 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:RNA 4919
Rubix:03475669
Fabrikant:21333
EAN:7316570345995
SKF RNA 4919 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 4919 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x130x130 mm
Logistiek gewicht719 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte35 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental3600 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r270 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr114 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 273,07 excl. BTW
/ stuk
€ 330,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen