INA HK 1514 RS/L271 NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:HK1514-RS-L271
Rubix:03112640
Fabrikant:0007001930968
EAN:4012802338355
INA HK 1514 RS/L271 NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 1514 RS/L271 NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan één zijde. Bedrijfstemperatuur tussen - 30 °C en + 100 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3290

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x21x21 mm
Logistiek gewicht12 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte14 mm
Seriehk..-rs
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7800 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 8,81 excl. BTW
/ stuk
€ 10,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen