SKF NKI 80/35 NAALDLAGER

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NKI 80/35
Rubix:03052611
Fabrikant:14318
EAN:7316571081120
SKF NKI 80/35 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKI 80/35 NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x110x110 mm
Logistiek gewicht959 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte35 mm
Serienki
Kokerstaal
Referentietoerental4500 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r216 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr101 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
245,15 excl. BTW
/ stuk
296,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen