Referenties
NTN:NK10/16
Rubix:A0486303
EAN:4547359127225



Productdetails : NTN NK 10/16 NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x17x16 mm |
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 17 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6450 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5450 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,82 excl. BTW
/ stuk
€ 9,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen