INA NA 4830 XL/C3 NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4830-XL-C3
Rubix:A0693635
Fabrikant:0507685060030
EAN:4054363037476
INA NA 4830 XL/C3 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4830 XL/C3 NAALDLAGER


Naaldlager NA. . -XL, eenrijig, met binnenring, buitenring met 2 planken.
Naaldlager NA..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2700 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte40 mm
Seriena48..-xl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r400000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr172000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
795,96 excl. BTW
/ stuk
963,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen