SKF RNA 4905 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:RNA 4905
Rubix:03053308
Fabrikant:RNA 4905
EAN:7316577015051
SKF RNA 4905 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 4905 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte17 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental13000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r34,5 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr24,2 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,70 excl. BTW
/ stuk
48,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden