Referenties
NTN:RNA4830
Rubix:A0483725
EAN:4547359171082



Productdetails : NTN RNA 4830 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 190x190x40 mm |
| Logistiek gewicht | 1720 g |
| Binnendiameter | 165 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | na4800 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 390000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 152000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,58 excl. BTW
/ stuk
€ 381,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen