Referenties
INA:NKI25/30-XL
Rubix:03113560
Fabrikant:0507621500000
EAN:4012802405699

Productdetails : INA NKI 25/30 XL NAALDLAGER
Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x38x38 mm |
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 8400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 57000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,24 excl. BTW
/ stuk
€ 55,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden