Referenties
NTN:NK15/20R
Rubix:A0483846
EAN:4547359127621



Productdetails : NTN NK 15/20 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x23x20 mm |
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13800 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,89 excl. BTW
/ stuk
€ 11,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen