Referenties
SKF:RNA 4901.2RS
Rubix:03053298
Fabrikant:21286
EAN:7316577115652

Productdetails : SKF RNA 4901-2RS NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x24x24 mm |
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | rna |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9,65 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8,09 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,63 excl. BTW
/ stuk
€ 45,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen