Referenties
INA:RNAO15X23X13
Rubix:03119318
Fabrikant:0001440530000
EAN:4012802716924

Productdetails : INA RNAO 15X23X13 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x23x23 mm |
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | rnao |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,46 excl. BTW
/ stuk
€ 35,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen