Referenties
INA:NA4864-XL
Rubix:03114391
Fabrikant:0507686200000
EAN:4047643203838

Productdetails : INA NA 4864 XL NAALDLAGER
Naaldlager NA. . -XL, eenrijig, met binnenring, buitenring met 2 planken.
Naaldlager NA..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x400x400 mm |
| Logistiek gewicht | 22835 g |
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Serie | na48..-xl |
| Referentietoerental | 680 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1850000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 710000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.889,12 excl. BTW
/ stuk
€ 8.335,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
