NTN NK 68/25 R + IR 60X68X25 NAALDLAGER
NTN - Naaldlager - NK68/25R+1R60X68X25
Zie technische informatieReferenties
NTN:NK68/25R+1R60X68X25
Rubix:A0483785
EAN:4547359129236



Productdetails : NTN NK 68/25 R + IR 60X68X25 NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 82x82x25 mm |
| Logistiek gewicht | 406 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 82 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 89000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 44500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,64 excl. BTW
/ stuk
€ 64,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen