FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-M8D 551376
Sensor SMT-10M-NS-24V
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-M8D
Rubix:05107552
Fabrikant:551376
EAN:4052568094768

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-M8D 551376
Naderingsschakelaar SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D Magnetisch, contactloos, voor C-gleuf. Design=voor ronde gleuf, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=RCM Mark, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Bijzondere kenmerken=Oliebestendig
Sterke punten
- Measuring principle: magneto-resistive
- For universal use
- Individually configurable or pre-assembled
- Inserted in the slot from above, flush with the cylinder profile
- LED switching status indication
- Cable length 0.3, 2.5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 150x100x8 mm |
| Logistiek gewicht | 10,7 g |
| Type | smt |
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | pa-versterkt, hooggelegeerd roestvrij staal, tpe-u |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,95 excl. BTW
/ stuk
€ 41,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden