FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE 551365

Nabijheidssensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE
Rubix:05108141
Fabrikant:551365
EAN:4052568094676
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE 551365

Technische samenvatting

Typenabijheidssensor
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE 551365


Magnetische Reed cilinderschakelaar voor ronde sleuf, kan in de lengte worden ingeduwd.

Sterke punten

Measuring principle: magnetic reed
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typenabijheidssensor
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Materiaalversterkt pa, hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing); tpe-u (pur) (kabelmantel)
Kabellengte2,5 m
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Aangepaste tariefcode85371098
36,01 excl. BTW
/ stuk
43,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden