Referenties
SMC:D-A93L
Rubix:05268044
Fabrikant:00042016
EAN:3618035638128

Technische samenvatting
| Type | 2-draads reed-sensor |
|---|---|
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 100 V |
Documenten
Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-A93L 3MTR
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Reed-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht. Magnetischveld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 100VAC/48V DC (4 to 8V DC).
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.
Model: A93 (DC Volt <24, AC Volt <100, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 100VAC/48V DC (4 to 8V DC).
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.
Model: A93 (DC Volt <24, AC Volt <100, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Type | 2-draads reed-sensor |
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 100 V |
| Kabellengte | 3 m |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 85365019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,40 excl. BTW
/ stuk
€ 24,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden