FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE 543863
Naderingsschakelaar SME-8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
Rubix:05104787
Fabrikant:543863
EAN:4052568091798

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE 543863
Magnetische reedcilinderschakelaar voor T-gleuf, kan in de lengterichting worden ingedrukt.
Sterke punten
Meetprincipe: magnetisch reed
Varianten geschikt voor gebruik met energiekettingen en robots
Schroefvast of geklemd in sleuf, kan van bovenaf of in de lengterichting in de sleuf worden gestoken
LED-indicatie van schakelstatus
Kabellengte 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ...10 m
Varianten geschikt voor gebruik met energiekettingen en robots
Schroefvast of geklemd in sleuf, kan van bovenaf of in de lengterichting in de sleuf worden gestoken
LED-indicatie van schakelstatus
Kabellengte 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ...10 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 140x10x140 mm |
| Logistiek gewicht | 68,21 g |
| Type | mkb |
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,75 excl. BTW
/ stuk
€ 43,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden