FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIED-M12NB-ZS-K-L 538268

Sensor SIED-M12NB-ZS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIED-M12NB-ZS-K-L
Rubix:05099812
Fabrikant:538268
EAN:4052568089016
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIED-M12NB-ZS-K-L 538268

Technische samenvatting

Typesied
Spanning, min.20 V
Spanning, max.320 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIED-M12NB-ZS-K-L 538268


Naderingsschakelaar SIED-M12NB-ZS-K-L met kabel, montage niet vlak (niet verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=(* volgens EU-EMV-richtlijn, * volgens EU-richtlijn lage spanning), Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht96,4 g
Typesied
Spanning, min.20 V
Spanning, max.320 V
Materiaalmessing, pa, vernikkeld
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode85371098
63,30 excl. BTW
/ stuk
76,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen