FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-Q5B-PO-K-L 174549

Sensor SIES-Q40B-PA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIES-Q5B-PO-K-L
Rubix:05099883
Fabrikant:174549
EAN:4052568074951
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-Q5B-PO-K-L 174549

Technische samenvatting

Typesies
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-Q5B-PO-K-L 174549


Naderingsschakelaar SIES-Q40B-PA-X-2L inductief, speciaal design. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Nominale schakelafstand=15 mm

Sterke punten

Block design

Flush mounting

LED switching status indication

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht35,42 g
Typesies
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing vernikkeld, tpe-u
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode85371098
61,32 excl. BTW
/ stuk
74,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen