SMC VORMVASTE SCHAKELAAR 2 COL. PNP M12/4 D-M9PWSDPC

Schakelaar serie D-M9#W(V)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-M9PWSDPC
Rubix:05268084
Fabrikant:00309175
EAN:3618036133172
SMC VORMVASTE SCHAKELAAR 2 COL. PNP M12/4 D-M9PWSDPC

Technische samenvatting

Typedetector
Spanning, min.4,5 V
Spanning, max.28 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VORMVASTE SCHAKELAAR 2 COL. PNP M12/4 D-M9PWSDPC


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction

Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: M9PW--Solid State, Diagnostic, 3 Wire PNP, Horizontal
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: S [0.5m (0.3 w/Connector Type C or E)]
Connector Type: DPC (M12-4 Pin)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13 g
Typedetector
Spanning, min.4,5 V
Spanning, max.28 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
36,57 excl. BTW
/ stuk
44,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen