FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SDBT-MSX-1L-PU-E-2.5-N-LE 8059121

Naderingsschakelaar SDBT-MSX

Zie technische informatie
Referenties
Festo:SDBT-MSX-1L-PU-E-2.5-N-LE
Rubix:A0251848
Fabrikant:8059121
EAN:4052568300456
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SDBT-MSX-1L-PU-E-2.5-N-LE 8059121
Technische samenvatting
Typepositie
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SDBT-MSX-1L-PU-E-2.5-N-LE 8059121


Elektronische naderingsschakelaar voor T-sleuf, kan van bovenaf worden geplaatst; inbedrijfstelling zonder voeding is snel, eenvoudig en zeer betrouwbaar, zonder nauwkeurige afstelling of herinstelling, via auto teach-in of programmering

Sterke punten

  • Meetprincipe: magnetische Hall
  • Auto teach-in: automatische teach-in van het schakelpunt bij het opstarten van het systeem
  • Programmeerbaar: PNP/NPN, NO/NC en schakelvensterbereik tussen 2 ... 15 mm
  • Insteekbaar in de sleuf van bovenaf, geschroefd
  • LED-statusindicator

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepositie
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Kabellengte0,3 m
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur85 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,86 excl. BTW
/ stuk
26,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen