Referenties
SMC:D-M9PWMDPC
Rubix:05276657
Fabrikant:D-M9PWMDPC

Documenten
Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PWMDPC
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction
Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: M9PW--Solid State, Diagnostic, 3 Wire PNP, Horizontal
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: M (1.0m)
Connector Type: DPC (M12-4 Pin)
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction
Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: M9PW--Solid State, Diagnostic, 3 Wire PNP, Horizontal
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: M (1.0m)
Connector Type: DPC (M12-4 Pin)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Type | detector |
| Spanning, min. | 4,5 V |
| Spanning, max. | 28 V |
| Spanning | 28 V |
| Kabellengte | 1 m |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| LED-indicator | ja |
| Werkspanning | 28 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,49 excl. BTW
/ stuk
€ 58,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen