FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8-K-24-S6 161756

Naderingsschakelaar SME-8

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SME-8-K-24-S6
Rubix:05107547
Fabrikant:161756
EAN:4052568012441
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8-K-24-S6 161756
Technische samenvatting
Typemkb
Spanning, min.0 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8-K-24-S6 161756


Magnetische reedcilinderschakelaar voor T-gleuf, kan in de lengterichting worden ingedrukt.

Sterke punten

Meetprincipe: magnetisch reed
Varianten geschikt voor gebruik met energiekettingen en robots
Schroefvast of geklemd in sleuf, kan van bovenaf of in de lengterichting in de sleuf worden gestoken
LED-indicatie van schakelstatus
Kabellengte 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ...10 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x120x8 mm
Logistiek gewicht32,2 g
Typemkb
Spanning, min.0 V
Spanning, max.30 V
Materiaalepoxyhars, pc, pet, hooggelegeerd roestvrij staal, tpe-u
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,23 excl. BTW
/ stuk
59,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden