FESTO NADERINGSSCHAKELAAR CRSMEO-4-K-LED-24 161775
Sensor CRSMEO-4-K-LED
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRSMEO-4-K-LED-24
Rubix:05105591
Fabrikant:161775
EAN:4052568071974

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR CRSMEO-4-K-LED-24 161775
Naderingsschakelaar CRSMEO-4-K-LED-24 corrosiebestendig, met kabel, zonder bevestigingsset CRSMB(R). Design=rond, Toelating=C-Tick, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magnetisch Reed
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 210x150x20 mm |
| Logistiek gewicht | 62,27 g |
| Type | crsmeo |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | pp, tpe-o |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,72 excl. BTW
/ stuk
€ 79,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden